Motion
SSHF726-20K-B5-HS1-P23

BOSTON GEAR
SSHF726-20K-B5-HS1-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03618967
N° MFRSSHF726-20K-B5-HS1-P23
Prix3,651.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF726-20K-B5-HS1-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03618967
N° MFRSSHF726-20K-B5-HS1-P23
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
Votre prix3,651.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Dimensions du boîtier
    9-1/4 x 6-1/2 x 8-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.25 po
  • Longueur du boîtier
    9.25 po
  • Largeur du boîtier
    6.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2050 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    87.00 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro CUP du fabricant
    884107193243
  • Puissance d’entrée maximale
    2.340 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lb
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107193243

Aperçu

Description du fabricant
SSHF726-20KB5HSP23