Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier7.62 x 5.94 x 6.69 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.69 po
- Longueur du boîtier7.62 po
- Largeur du boîtier5.94 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Débit maximal tr/minEntrée 29.200 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal930 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio60:1
- Poids87.00 lb
Détails
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant884107193014
- Puissance d’entrée maximale0.550 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue700 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107193014