Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Dimensions du boîtier7.58 x 4.44 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier7.50 po
- Longueur du boîtier7.58 po
- Largeur du boîtier4.44 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2100 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio30:1
- Poids96.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro CUP du fabricant884107193458
- Puissance d’entrée maximale1.680 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1000 lb
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107193458