Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier6.12 x 3.81 x 5.97 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.97 po
- Longueur du boîtier6.12 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1050 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio30:1
- Poids96.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH07638
- Numéro CUP du fabricant884107193472
- Puissance d’entrée maximale0.990 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue700 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- Convient à un environnement de lavageOui
- CUP_NON884107193472