Motion
SSF718-30K-B5-JS1

BOSTON GEAR
SSF718-30K-B5-JS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03619005
N° MFRSSF718-30K-B5-JS1
Prix2,412.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF718-30K-B5-JS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03619005
N° MFRSSF718-30K-B5-JS1
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
Prix2,412.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    5.63 x 3.69 x 5.31 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.31 po
  • Longueur du boîtier
    5.63 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    710 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    96.00 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07645
  • Numéro CUP du fabricant
    884107193540
  • Puissance d’entrée maximale
    0.650 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • CUP_NON
    884107193540
  • Trousse de base J verticale
    JS1

Aperçu

Description du fabricant
SSF7180-30KC-B5-JS1 BOIS INOXYDABLE
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • Souplesse de montage multiposition pour une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie