Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7.75 po
- Largeur totale1.5 po
- Taille de la broche3/8 po. Clavier rond
- Couple de calage27.5 po
- Couple de démarrage20.6 po
Détails
- Consommation d'air17.5 pcm
- Vitesse libre169 tr/min
- Puissance maximale0.31 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal84.5 tr/min
Aperçu
- La série M004 est livrée avec des options de montage à face et à bride pour une variété d’applications
- Cette série peut également prendre en charge des vitesses et des couples variables, ainsi que le démarrage et l’inversion instantanés sans surchauffer.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation