Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.3780 po
- Anneau extérieur Largeur0.6690 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale0.9063 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200+HE2000
- CUP_NON0808250105427