Motion
FA-113.15TAVSE

Facom
FA-113.15TAVSE

Adjustable Wrench - 15-9/16 in Overall Length, Steel Material, Burnished Finish, 1.7344 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03632072
N° MFRFA-113.15TAVSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FA-113.15TAVSE

Adjustable Wrench - 15-9/16 in Overall Length, Steel Material, Burnished Finish, 1.7344 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03632072
N° MFRFA-113.15TAVSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15-9/16 po
  • Poids
    3.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation de la poignée d’avertissement : changement de couleur orange à jaune
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Bruni
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.7344 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
FA-113.15TAVSE WR ADJ 1000V SE 15

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon