Motion
FA-113.8TAVSE

Facom
FA-113.8TAVSE

Adjustable Wrench - 8-15/32 in Overall Length, Steel Material, Burnished Finish, 1.0625 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03632073
N° MFRFA-113.8TAVSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FA-113.8TAVSE

Adjustable Wrench - 8-15/32 in Overall Length, Steel Material, Burnished Finish, 1.0625 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03632073
N° MFRFA-113.8TAVSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8-15/32 po
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation de la poignée d’avertissement : changement de couleur orange à jaune
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Bruni
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    662679983697
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.0625 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
FA-113.8TAVSE WR ADJ 1000V SE 8
  • Les butées pour les doigts aident à garder les mains en sécurité
  • 2 couleur de la poignée d’avertissement – la couleur de l’isolant passe de l’orange au jaune si l’intégrité de l’isolant est compromise
  • Tête graduée, angle de 15 degrés
  • Finition polie
  • La molette tourne dans le sens antihoraire; longueur totale de 8-15/32-inch