Motion
FA-115A.50

Facom
FA-115A.50

Clé à ergots - style crochet, capacité de 10 à 50 mm, fini chromé, 215 mm OAL
N° D’ARTICLE MI03632076
N° MFRFA-115A.50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FA-115A.50

Clé à ergots - style crochet, capacité de 10 à 50 mm, fini chromé, 215 mm OAL
N° D’ARTICLE MI03632076
N° MFRFA-115A.50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du crochet
    4 mm
  • Largeur du crochet
    7.5 mm
  • Longueur totale
    215 mm
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    10 à 50 mm
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • À utiliser avec
    Écrous à fente latérale
  • Style de poignée
    Simple
  • Numéro CUP du fabricant
    662679982140
  • Style de la clé
    Crochet
  • Polyvalence
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
FA-115A.50 CROCHET SPNR WR PREC CR 1-15/16
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • La conception à crochet est utilisée pour serrer les fentes latérales sur les colliers, les contre-écrous et les roulements
  • La conception de l’engrenage du vison permet des réglages de précision

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif