Motion
FA-117.B

Facom
FA-117.B

Clé à ergots - style broche, capacité de 20 à 100 mm, OAL 245 mm
N° D’ARTICLE MI03632086
N° MFRFA-117.B
Prix140.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FA-117.B

Clé à ergots - style broche, capacité de 20 à 100 mm, OAL 245 mm
N° D’ARTICLE MI03632086
N° MFRFA-117.B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    245 mm
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Application
    Trous sur le visage
  • Capacité de diamètre
    20 à 100 mm
  • À utiliser avec
    Écrous autobloquants
  • Style de poignée
    Simple
  • Numéro CUP du fabricant
    662679982201
  • Matériel
    Acier allié
  • Style d’épingle
    Interchangeable
  • Style de la clé
    Épingle
  • Polyvalence
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
FA-117.B WR SPNR FACE ADJ CR BROCHE 4
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • Les goupilles usinées avec précision s’engagent avec les trous ronds sur la face de l’écrou
  • Chaque broche ronde interchangeable à double extrémité a deux diamètres pour une variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif