Motion
FA-126A.180

Facom
FA-126A.180

Clé à ergots - style broche, capacité de 120 à 180 mm, fini chromé, 492 mm OAL
N° D’ARTICLE MI03632109
N° MFRFA-126A.180
Prix98.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FA-126A.180

Clé à ergots - style broche, capacité de 120 à 180 mm, fini chromé, 492 mm OAL
N° D’ARTICLE MI03632109
N° MFRFA-126A.180

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    492 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm
  • Poids
    3.07 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    120 à 180 mm
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • À utiliser avec
    Écrous à fente latérale
  • Style de poignée
    Simple
  • Numéro CUP du fabricant
    662679982317
  • Style de la clé
    Épingle
  • Polyvalence
    Fixe

Aperçu

Description du fabricant
FA-126A.180 WR SPNR PIN ADJ CR 7-1/16
  • 120-180mm Six
  • 7-3/32-inch Ouverture max.
  • 5/16-inch Diamètre de la broche
  • Hauteur 25/32-inch
  • Hauteur 23/32-inch

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif