Spécifications
Dimensions
- Longueur totale168 mm
- Diamètre de la broche3 mm
- Poids0.18 lb
Détails
- Capacité de diamètre15 à 35 mm
- Revêtement de finitionChrome
- À utiliser avecÉcrous à fente latérale
- Style de poignéeSimple
- Numéro CUP du fabricant662679982270
- Style de la cléÉpingle
- PolyvalenceFixe
Aperçu
- Taille 15-35mm
- 1-2/4-inch Ouverture max.
- 1/8-inch Diamètre de la broche
- 25/64-inch Épaisseur du crochet
- 19/32-inch Poids