Motion
FA-126A.50

Facom
FA-126A.50

Clé à ergots - style broche, capacité de 35 à 50 mm, fini chromé, 202 mm OAL
N° D’ARTICLE MI03632111
N° MFRFA-126A.50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FA-126A.50

Clé à ergots - style broche, capacité de 35 à 50 mm, fini chromé, 202 mm OAL
N° D’ARTICLE MI03632111
N° MFRFA-126A.50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    202 mm
  • Diamètre de la broche
    4 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    35 à 50 mm
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • À utiliser avec
    Écrous à fente latérale
  • Style de poignée
    Simple
  • Numéro CUP du fabricant
    662679982287
  • Style de la clé
    Épingle
  • Polyvalence
    Fixe

Aperçu

Description du fabricant
FA-126A.50 WR SPNR PIN ADJ CR 1-15/16
  • Broches durcies jusqu’à 40 heures
  • Ouverture maximale : 1-31/32-inch
  • Clé à ergot à charnière
  • Diamètre de la broche : 5/32-inch
  • Stanley Proto – FA-126A.50