Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-3/16 po
- Épaisseur de la mâchoire7/8 po
- Longueur totale10 po
- Poids0.77 lb
Détails
- Type d’ajustementJoint de rainure
- Style de poignéeIsolé
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant662679985318
Aperçu
- Poignées isolées 1000V conçues pour la sécurité électrique lors du travail sur ou à proximité de composants sous tension
- Taille de 10 po
- Longueur hors tout de 10 po
- Longueur de la mâchoire 1-3/16-inch
- Largeur de mâchoire 7/8-inch