Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire2-23/32 po
- Épaisseur de la mâchoire1-3/8 po
- Longueur totale8-9/32 po
- Poids0.47 lb
Détails
- Style de poignéeIsolé
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDemi-rond
- Numéro CUP du fabricant662679983727
Aperçu
- 2 Isolation de la poignée d’avertissement de couleur - la couleur passe de l’orange au jaune si l’intégrité de l’isolation est compromise
- Isolation à 1000V c.a. ou 1500 c.c.
- Coupe-fil intégré
- Nez bruni