Motion
FA-187.16AVSE

Facom
FA-187.16AVSE

Pince Lineman - 1-11/32 po de longueur de mâchoire, 6-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03632117
N° MFRFA-187.16AVSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FA-187.16AVSE

Pince Lineman - 1-11/32 po de longueur de mâchoire, 6-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03632117
N° MFRFA-187.16AVSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-11/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Style de poignée
    Isolé
  • Effet de levier élevé
    Pas un effet de levier élevé
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    662679983734

Aperçu

Description du fabricant
COMBO FA-187.16AVSE PLR 1000V SE 6.5
  • L’isolation de la poignée d’avertissement de couleur 2 devient jaune si elle est compromise
  • Isolation à 1000V c.a. ou 1500 c.c.
  • Renforcé sur l’ensemble pour une résistance globale
  • Bords tranchants traités localement à la chaleur pour dépasser 60 heures. Dureté
  • Nez bruni et mâchoire dentelée