Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-3/8 po
- Épaisseur de la mâchoire1-3/8 po
- Longueur totale7-3/32 po
- Poids0.52 lb
Détails
- Style de poignéeIsolé
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant662679983741
Aperçu
- Isolation de la poignée d’avertissement de couleur 2 - la couleur passe de l’orange au jaune si l’intégrité de l’isolation est compromise
- Isolation à 1000V c.a. ou 1500 c.c.
- Renforcé sur l’ensemble pour une résistance globale
- Bords tranchants traités localement à la chaleur pour dépasser la dureté de 60 HRc
- Nez bruni