Motion
FA-193.16AVSE

Facom
FA-193.16AVSE

Pince à bec rond, longueur de mâchoire : 1-31/32 po, longueur totale : 6-7/8 po, style de poignée : isolée, épaisseur de mâchoire : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03632135
N° MFRFA-193.16AVSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FA-193.16AVSE

Pince à bec rond, longueur de mâchoire : 1-31/32 po, longueur totale : 6-7/8 po, style de poignée : isolée, épaisseur de mâchoire : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03632135
N° MFRFA-193.16AVSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-31/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Style de poignée
    Isolé
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Demi-rond
  • Numéro CUP du fabricant
    662679983826

Aperçu

Description du fabricant
FA-193.16AVSE TR/MIN 1000V SE 6.5
  • Isolation de la poignée d’avertissement de couleur 2 - la couleur passe de l’orange au jaune si l’intégrité de l’isolation est compromise
  • Coupe-fil intégré
  • Mâchoires dentelées pour une meilleure prise
  • Nez bruni