Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Poids2.08 lb
Détails
- Type d’accessoireTournevis à goujon
- Numéro CUP du fabricant662679983482
Aperçu
- Tourner l'extracteur avec un cliquet, une clé ou une douille pour engager la came et le goujon, puis tirer sur le goujon
- Capacité du variateur 1/2-inch et 1/4-inch
- La roue moletée adhère au goujon lorsque la pression est appliquée
- L’entraînement hexagonal peut être entraîné avec une clé ou un outil à cliquet
- Idéal pour les boulons à filetage rouillé, corrodé ou dénudé