Motion
FC-J.400AVSE

Facom
FC-J.400AVSE

Jeu de douilles sans impact - système de mesure métrique, nombre de douilles : 6 pièces, style d’arbre droit standard, taille de prise : 3/8 po, 12 PT points de prise, avec impact
N° D’ARTICLE MI03632188
N° MFRFC-J.400AVSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FC-J.400AVSE

Jeu de douilles sans impact - système de mesure métrique, nombre de douilles : 6 pièces, style d’arbre droit standard, taille de prise : 3/8 po, 12 PT points de prise, avec impact
N° D’ARTICLE MI03632188
N° MFRFC-J.400AVSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 8 mm

Détails

  • Accessoires inclus
    (2) Rallonges (J.210AVSE, J.215AVSE), à cliquet
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    18 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
FC-J.400AVSE JEU 1000V SE 3/8 DR 9 PC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif