Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale1-11/16 po, 1-13/16 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 8 mm
Détails
- Détails supplémentairesIsolé
- Accessoires inclusPoignée en T
- Numéro CUP du fabricant662679984816
- Système de mesureMétrique
- Nombre de douilles7 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- Pour travailler sur des composants sous tension jusqu’à 1000V c.a. et 1500 c.c.
- Ensemble de douilles isolées 1000V AC et 1500DC
- Douilles à embout hexagonal 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
- Comprend un cliquet, une poignée en T et une rallonge