Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête2.7 mm
- Largeur de la tête extérieure15 mm
- Longueur totale80 mm
- Taille de la clé7 mm
Détails
- Angle de décalage15 °, 75 °
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée
Aperçu
Description du fabricant
FM-34.7 WR OE 15-75 SRT 7MM