Motion
FM-34.9

Facom
FM-34.9

Clé à tête inclinée - 9 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03632311
N° MFRFM-34.9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-34.9

Clé à tête inclinée - 9 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03632311
N° MFRFM-34.9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    18.5 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Taille de la clé
    9 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °, 75 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
FM-34.9 WR OE 15-75 SRT 9MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif