Spécifications
Dimensions
- Taille460 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- À utiliser avec54A.24 Clé à anneau décalé, 54A.30 Clé à anneau décalé
- Numéro CUP du fabricant662679983024
- TypePoignée
Aperçu
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- La poignée peut être fixée pour augmenter l’effet de levier pour le serrage final
- Utiliser avec les clés à levier FM-54A
- Poignée de clé à levier 18 po
- Stanley Proto – FM-54.M1B