Spécifications
Dimensions
- Taille610 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- À utiliser avec54A.32 Clé à anneau décalé, 54A.36 Clé à anneau décalé, 54A.41 Clé à anneau décalé
- Numéro CUP du fabricant662679983031
- TypePoignée
Aperçu
- Clé, poignée à levier 23-1/2-inch
- Poignée amovible
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante