Motion
FM-54.P9M

Facom
FM-54.P9M

Ensemble de clés à anneau - 8 PC, type à anneau décalé, fini chrome poli, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI03632360
N° MFRFM-54.P9M
Prix1,483.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-54.P9M

Ensemble de clés à anneau - 8 PC, type à anneau décalé, fini chrome poli, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI03632360
N° MFRFM-54.P9M
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
Prix1,483.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    180 mm, 200 mm, 235 mm, 245 mm, 265 mm, 280 mm, 290 mm, 300 mm
  • Poids
    55.00 lb
  • Gamme de tailles de clé
    24 à 55 mm
  • Tailles des clés
    24 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 55 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    (3) Poignées
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    8
  • Type d’ensemble de clés
    Anneau décalé

Aperçu

Description du fabricant
FM-54.P9M RÉGLAGE WR OFF BOX HDL 11PC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif