Motion
FM-54A.24

Facom
FM-54A.24

Clé standard - métrique, taille de clé de 24 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI03632361
N° MFRFM-54A.24
Prix85.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-54A.24

Clé standard - métrique, taille de clé de 24 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI03632361
N° MFRFM-54A.24
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
Prix85.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    17 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    38 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Poids
    0.86 lb
  • Taille de la clé
    24 mm

Détails

  • Angle de décalage
    30 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Tubeuleux
  • Numéro CUP du fabricant
    662679982911
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
FM-54A.24 WR OFF BOX HDL 24MM
  • Vendu individuellement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif