Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête18 mm
- Largeur de la tête extérieure48 mm
- Longueur totale200 mm
- Poids1.12 lb
- Taille de la clé30 mm
Détails
- Angle de décalage30 °
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeTubeuleux
- Numéro CUP du fabricant662679982928
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsExtrémité simple
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- Type de cléClé standard pour boîte
Aperçu
- Clé, levier 30 mm
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- Poignée amovible séparée utilisée lorsqu’un effet de levier supplémentaire est nécessaire
- L’extrémité carrée à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès
- La poignée décalée 30° aide à dégager les obstructions