Motion
FM-54A.41

Facom
FM-54A.41

Clé standard - métrique, taille de clé de 41 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI03632365
N° MFRFM-54A.41
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-54A.41

Clé standard - métrique, taille de clé de 41 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI03632365
N° MFRFM-54A.41
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    22 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    62 mm
  • Longueur totale
    265 mm
  • Poids
    2.05 lb
  • Taille de la clé
    41 mm

Détails

  • Angle de décalage
    30 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Tubeuleux
  • Numéro CUP du fabricant
    662679982959
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
FM-54A.41 WR OFF BOX HDL 41MM
  • Vendu individuellement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif