Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête9.5 x 10 mm
- Largeur de la tête extérieure24 x 27 mm
- Longueur totale200 mm
- Poids0.45 lb
- Taille de la clé16 x 18 mm
Details
- Angle de décalage30 °
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Style de poignéePlat
- Numéro CUP du fabricant662679982881
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- Type de cléClé standard pour boîte
Aperçu
Description du fabricant
FM-57.16X18 BOÎTE WR OBST 16X18MM
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- La forme en demi-lune aide à améliorer l’accès aux endroits cachés et difficiles d’accès
- L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès
- Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points
- Stanley Proto - FM-57.16 par 18