Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête11.6 mm
- Largeur de la tête extérieure31.2 x 33.8 mm
- Longueur totale217 mm
- Poids0.52 lb
- Taille de la clé21 x 23 mm
Détails
- Angle de décalage30 °
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- Type de cléClé standard pour boîte
Aperçu
Description du fabricant
FM-59.21X23 BOÎTE WR STR 21X23MM