Spécifications
Dimensions
- Longueur totale204 mm
- Profondeur de la douille19 mm
- Taille du support19 mm
Details
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Numéro CUP du fabricant662679981914
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Style d’arbreDécalage 90°
- Pointes de support12 PT, 6 PT
Aperçu
Description du fabricant
FM-76.19 WR 90 SKT 6X12PT 19MM
- Clé, inclinée à logement ouvert 12 pt x 6 pt 19 mm
- Finition satinée
- La conception en angle et à trou traversant permet d’accueillir les tiges filetées ou une barre pour un effet de levier supplémentaire, sans affecter la force de la clé
- Encastrement profond à une extrémité et douille ouverte à l’autre s’ajuste sur les montants qui dépassent