Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Longueur totale18-1/2 po
- Dents par pouce18
Détails
- DemandesPour la coupe
- Matériau de la lameBimétal
- Lame(s) inclusesBimétallique 12 po
- Rangement de lame intégréStockage non intégré
- Matériau du cadreBimétal
- Numéro CUP du fabricant662679984236
- Types de produitsScie à métaux isolée
- Réglage de la tensionTension réglable
Aperçu
- Article de spécification technique Longueur de scie à métaux isolée Longueur de lame 18-1/2 Capacité d’attache 12