Motion
78870218
Plaque de serrage – À utiliser avec les courroies de distribution/chaîne en poly/GT/GT2/HTD/courroies de distribution, largeur de courroie de 20 mm, boulons inclus, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI03635411
N° MFR78870218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de serrage – À utiliser avec les courroies de distribution/chaîne en poly/GT/GT2/HTD/courroies de distribution, largeur de courroie de 20 mm, boulons inclus, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI03635411
N° MFR78870218
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de courroie compatible
    20 mm
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Type de courroie compatible
    Chaîne en polyéthylène, GT, GT2, HTD, distribution
  • Comprend
    Comprend les boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7887-0218
  • Numéro CUP du fabricant
    072053980059

Aperçu

Description du fabricant
CP-20-14MGT PINCE.PLATE 7887-0218
  • Les plaques de serrage permettent une force de serrage maximale pour la cerclage longue longueur utilisée dans les entraînements linéaires
  • Les plaques de serrage sont en aluminium
  • Boulons inclus

You May Also Like