Motion
204-KRR
Roulement à garniture à bille – Alésage droit, diamètre intérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 17.70 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI03637280
N° MFR204-KRR
Prix56.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille – Alésage droit, diamètre intérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 17.70 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI03637280
N° MFR204-KRR
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
Prix56.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    17.7 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    17.70 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    2..-KRR
  • CUP_NON
    4012802783285

Aperçu

Description du fabricant
204-XL-KRR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs