Motion
42540078
Tuyau de liquide de refroidissement 42540078 - 1.2500 po de diamètre intérieur, 15.5000 po de longueur de tuyau, 1.5000 po de diamètre intérieur 2, 30 psi de pression de service, plage de température jusqu’à +257 °F
N° D’ARTICLE MI03637510
N° MFR42540078
Prix24.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement 42540078 - 1.2500 po de diamètre intérieur, 15.5000 po de longueur de tuyau, 1.5000 po de diamètre intérieur 2, 30 psi de pression de service, plage de température jusqu’à +257 °F
N° D’ARTICLE MI03637510
N° MFR42540078
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
Prix24.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053066692
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Plage de température
    Jusqu’à +257 °F
  • CUP_NON
    072053066692
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE RADIATEUR VULCO-FLEX 25302
  • Poignets ajustables à la longueur requise
  • Couverture maximale du véhicule avec inventaire minimum
  • Remarque : Gates recommande de remplacer les colliers et les tuyaux
  • Mise en garde : Ne pas utiliser pour les applications de transfert de carburant ou d’huile
  • Flexibles maximum avec DI de 25 à 38 mm : 0.21 MPa
  • Flexibles avec DI de 38/45 à 50 mm : 0.18 MPa
  • Flexibles avec DI de 50/57 à 76 mm : 0.14 MPa
  • Le tube et le couvercle résistent à la chaleur, à l’ozone et aux liquides de refroidissement
  • Température nominale jusqu’à +125C (+257F)
  • Homologué pour la performance SAE 20R5 Classe D-2
  • 40 psi maximum.