Motion
DS209TT6E

NTN
DS209TT6E

Roulement d’outils agricoles – droit, 1.7690 po de diamètre extérieur, 3.3465 po de diamètre extérieur, 1.6870 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI03639415
N° MFRDS209TT6E
Prix239.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS209TT6E

Roulement d’outils agricoles – droit, 1.7690 po de diamètre extérieur, 3.3465 po de diamètre extérieur, 1.6870 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI03639415
N° MFRDS209TT6E
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
Prix239.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7690 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6870 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.6870 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    DS209TT6E BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7690 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 1.6870 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS209TT6E
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359470031
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Série
    DS209
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359470031

Aperçu

Description du fabricant
DS209TT6E BRG