Motion
HPC103TP2

NTN
HPC103TP2

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.2512 po de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 1.4844 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639426
N° MFRHPC103TP2
Prix230.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HPC103TP2

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.2512 po de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 1.4844 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639426
N° MFRHPC103TP2
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
Prix230.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2512 po
  • Liquidation
    CN
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4844 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    1.4844 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HPC103TP2 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2512 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 1.4844 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HPC103TP2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359476873
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Cylindrique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    HPC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359476873

Aperçu

Description du fabricant
HPC103TP2 BRG