Motion
NPS010RPC

NTN
NPS010RPC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 1.5748 po, largeur 1.1260 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03639431
N° MFRNPS010RPC
Prix36.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NPS010RPC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 1.5748 po, largeur 1.1260 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03639431
N° MFRNPS010RPC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5118 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    1.1260 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/4-28 UNF
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL202-010
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359491814
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359491814

Aperçu

Description du fabricant
NPS010RPC BRG