Motion
205TTB

NTN
205TTB

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.0400 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639515
N° MFR205TTB
Prix151.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
205TTB

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.0400 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639515
N° MFR205TTB
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
Prix151.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0400 po
  • Global Largeur  
    1.3700 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    205TTB BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement radial spécial agricole est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.7500 po, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 2.0400 po et une largeur globale de 1.3700 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205TTB
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359517224

Aperçu

Description du fabricant
205TTB BRG