Motion
206RTQ

NTN
206RTQ

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.9900 po de diamètre extérieur, 2.4400 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03639518
N° MFR206RTQ
Prix89.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
206RTQ

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.9900 po de diamètre extérieur, 2.4400 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03639518
N° MFR206RTQ
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
Prix89.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9900 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4400 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    206RTQ BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement radial spécial agricole est un type de forage droit avec un diamètre d’alésage de 0.99 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.44 po et une largeur globale de 0.8750 po dans les roulements agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206RTQ
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359517514

Aperçu

Description du fabricant
206RTQ BRG