Motion
FNL2BU1CS

ENERGIZER
FNL2BU1CS

Lampe de poche personnelle à DEL Energizer Book
N° D’ARTICLE MI03641252
N° MFRFNL2BU1CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
FNL2BU1CS

Lampe de poche personnelle à DEL Energizer Book
N° D’ARTICLE MI03641252
N° MFRFNL2BU1CS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.76 po
  • Longueur
    9.45 po
  • Poids
    0.128 lb
  • Largeur
    1.18 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La lampe de livre pratique, compacte et portative fonctionne avec 2 piles Energizer CR2032 (incluses) • Recrée des conditions de lecture naturelles grâce à la technologie DEL avancée • Conception compacte avec col flexible et pliable et pince intégrée qui en font un compagnon de voyage ou de camping idéal ou un copilote • Offre un faisceau suffisamment large pour voir, mais assez étroit pour l’intimité • Offre une durée de fonctionnement allant jusqu’à 25 heures, parfait pour les livres que vous ne pouvez tout simplement pas déposer • Se fixe aux livres, tablettes, visières de voiture ou toute autre surface de 13 mm ( 0.5 po) d’épaisseur • Un petit cadeau parfait pour les étudiants, mécaniciens automobiles, pilotes, enseignants et plus encore
  • Numéro CUP du fabricant
    039800064837
  • CUP_NON
    039800064837

Aperçu

Description du fabricant
FNL2BU1CS TRI INDUSTRIEL
  • La lampe de livre pratique, compacte et portable fonctionne avec 2 piles Energizer CR2032 (incluses)
  • Recrée les conditions de lecture naturelles grâce à la technologie DEL avancée
  • Sa conception compacte, son col flexible et pliable et sa pince intégrée en font un compagnon de voyage ou de camping idéal ou un copilote
  • Offre un faisceau suffisamment large pour voir, mais assez étroit pour assurer l’intimité
  • Offre jusqu’à 25 heures de fonctionnement, parfait pour les livres que vous ne pouvez tout simplement pas déposer
  • Se fixe sur des livres, des tablettes, des pare-soleil de voiture ou toute autre surface de 13 mm ( 0.5 po) d’épaisseur
  • Un petit cadeau parfait pour les étudiants, les mécaniciens d’automobile, les pilotes, les enseignants et plus encore

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon