Motion
SC8215G023AC120/60

ASCO
SC8215G023AC120/60

Électrovanne - femelle, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI03641327
N° MFRSC8215G023AC120/60
Prix460.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
SC8215G023AC120/60

Électrovanne - femelle, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI03641327
N° MFRSC8215G023AC120/60
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
Prix460.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Hauteur totale
    4.42 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Largeur totale
    2.36 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz, vide
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +125 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA, FM, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position, normalement ouvert

Aperçu

Description du fabricant
SC8215G023AC120/60

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif