Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4 po
- Profondeur globale79.5 mm
Détails
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge5000 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Matériau du jointEPDM
- Raccord fileté1/4 NPT