Motion
5/7M1060JB

GATES RUBBER CO
5/7M1060JB

Courroie PolyFlex® JB® 89135106 Polyflex - Taille 7M , 5 sections, 41-1/2 po de longueur extérieure, 0.2813 po de largeur de nervure, 1.4065 po de largeur supérieure, 41.50 po de longueur effective
N° D’ARTICLE MI03642750
N° MFR5/7M1060JB
Prix361.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/7M1060JB

Courroie PolyFlex® JB® 89135106 Polyflex - Taille 7M , 5 sections, 41-1/2 po de longueur extérieure, 0.2813 po de largeur de nervure, 1.4065 po de largeur supérieure, 41.50 po de longueur effective
N° D’ARTICLE MI03642750
N° MFR5/7M1060JB
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
Prix361.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    41.46 po / 1053 mm
  • Longueur extérieure
    1053 mm
  • Largeur de nervure
    0.2813 po
  • Taille de la section
    7M
  • Épaisseur
    5 mm
  • Largeur supérieure
    41 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Avec bande
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5/7M1060JB
  • Numéro CUP du fabricant
    072053718775
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +180 °F
  • Section
    7M/JB
  • Numéro de transaction
    7M1060JB
  • CUP_NON
    072053718775

Aperçu

Description du fabricant
5/7M1060JB
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.