Liste des agences
cULus Fichier E171230
Cartes d’options de communication
SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-LON
Accessoires compatibles
Communications, E/S, automatisation
Sorties d’entrées TOR configurables
1
Tension d’alimentation du variateur
200/240 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 20
Type de boîtier
IP20
Puissance nominale pour service intensif
5 hp
Puissance nominale en service normal
5 hp
Cartes d'option E/S
SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-TIMER, SM-BIPOLAR
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Type de montage
Surface, bibliothèque
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
1
Nombre d’entrées TOR
2
Nombre de sorties numériques
0
Nombre de phases d’entrée
3 ph
Nombre de fentes d'option
1
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
0
Plage de température de fonctionnement
+14 à +104 °F
Mode de fonctionnement
Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle V/Hz
Courant de sortie, usage intensif
17 A
Courant de sortie en service normal
17 A
Courant de pointe, usage intensif
25.5 A
Courant de crête en service normal
25.5 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Clavier à distance
CLAVIER-SK-PLUS,-TÉLÉCOMMANDE-CLAVIER-SK
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Série
Commandant SK
Plage de température de fonctionnement standard
14 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Garantie
2 ans