Motion
H615-125-R
Débitmètre hydraulique - Port de 2 gal/min, NPTF, femelle, débit maximal de 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI03643570
N° MFRH615-125-R
Prix584.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - Port de 2 gal/min, NPTF, femelle, débit maximal de 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI03643570
N° MFRH615-125-R
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
Votre prix584.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    2 gal/min

Détails

  • Action
    Directement
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Milieu de fonctionnement
    Huile
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
H615-125-R DÉBITMÈTRE
  • EZ à installer, dans n’importe quelle position, sans tuyauterie spéciale ni redresseur de débit requis
  • Aucune connexion électrique
  • Indication de lecture directe
  • Précision à ±5 % de la pleine échelle
  • Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
  • Pression nominale : 325 psi
  • Fabricant : Hedland