Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant454
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal6429 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids112.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=30/1|TYLE=A|FS=182TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-64687
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798052618
- Puissance d’entrée maximale7.720 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série450
- StyleA
- CUP_NON662798052618
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage