Motion
56C17F5322J

LEESON ELECTRIC
56C17F5322J

Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI03645672
N° MFR56C17F5322J
Price$583.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17F5322J

Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI03645672
N° MFR56C17F5322J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix583.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    11.0/5.4-5.5 A
  • Courant de pleine charge
    11.00 / 5.40–5.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009470
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 0.75 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 0.75 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009470
  • Volts à fréquence
    110/220 V à 50 Hz;115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM G572 TEFC 115/208-230V 56C
  • Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Base rigide amovible boulonnée
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour une efficacité accrue, comme indiqué
  • Accepte les trousses de frein, voir la section Accessoires
  • Accepte les trousses de couvercle d’égouttement, voir la section Accessoires

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté